Rulment cu bile FAG 6213-Z-N, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 65 mm
Deep groove ball bearings 62..-Z
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6213-Z-N
Rubix:d1247152
Producator:0191047820000




Detalii produs : 6213-Z-NFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6213-Z-N
Grooved ball bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 959 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Focă | un scut metalic |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62..-z |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
