Rulment cu bile SNR 6204ZZC4, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 20 mm
Deep groove ball bearings, single row
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:6204ZZC4
Rubix:d472561
EAN:3413520633448



Documente
Detalii produs : 6204ZZC4 SNR - SNR 6204ZZC4 DEEP GROOVE BALL BEARING
Rigid ball bearing, radial contact, sheet metal cage, deflectors on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 60x21x60 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 108 g |
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 6200 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 16000 rpm |
| Limitați viteza | 20000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12600 N |
| Greutate | 1.73 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere