Rulment cu bile SNR 62301EE, Diametrul exterior: 37 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 12 mm
Deep groove ball bearings, single row
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:62301EE
Rubix:d472526
EAN:3413520275266



Documente
Detalii produs : 62301EE SNR - SNR 62301EE DEEP GROOVE BALL BEARING
Rigid ball bearing, radial contact, sheet metal cage, friction seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 35x35x15 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 86 g |
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 37 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62000 |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 15000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 9700 N |
| Greutate | 0.07 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere