Curea trapezoidală îngustă Gates SPA1320 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:SPA1320 DELTA NARROW
Rubix:93759
Producator:962561320
EAN:5414465310805
brand logo

rezumat tehnic

Profilspa
Lățimea superioară13 mm
Lungime orientativă1320 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPA1320DELTA 9625-61320 - CUREA SPA 1320 Lp DELTA NARROW GATES


The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.

Informații tehnice


atribute
Profilspa
Lățimea superioară13 mm
Lungime orientativă1320 mm
Lungimea interioară1302 mm
Lungimea exterioară1338 mm
Grosime10 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere