Curea trapezoidală îngustă SKF PHG 5V1180XP
SKF Narrow Wedge Vbelt EXTRA Series 5V-XP/15N
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 5V1180XP
Rubix:d1283796
EAN:7316574512171

Detalii produs : PHG 5V1180XP SKF - NARROW V-BELT SKF PHG 5V1180XP
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Special materials are used for the cover and a special fibre-loaded cushion rubber for transverse belt rigidity
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5v |
|---|---|
| Lățimea superioară | 15 mm |
| Lungimea exterioară | 118 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
