Curea trapezoidală îngustă Gates SPA1782 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:SPA1782 DELTA NARROW
Rubix:d398803
Producator:962561782
EAN:5414465313394
brand logo

rezumat tehnic

Profilspa
Lățimea superioară12.7 mm
Lungime orientativă1782 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPA1782 DELTA NARROW GATES - GATES 9625-61782 SPA1782 DELTA NARROW


The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.

Informații tehnice


atribute
Profilspa
Lățimea superioară12.7 mm
Lungime orientativă1782 mm
Lungimea interioară1737 mm
Lungimea exterioară1800 mm
Grosime10 mm
Învelitda
Seriedelta narrow
Min. Temperatura de funcționare-30 °C
Max. Temperatura de funcționare70 °C
Diametru minim scripete90 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere