Indicator de adâncime Mitutoyo 7231
Dial Indicator Depth Gauge
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mitutoyo:7231
Rubix:d902220



rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 200 mm |
| Capacitate | 5 mm |
Documente
Detalii produs : 7231 MITUTOYO - DEPTH GAUGE MITUTOYO 7231
Dial Indicator Depth Gauge, Back Plunger, 0-200mm, Ball Point Contact Element
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 200 mm |
| Capacitate | 5 mm |
| Secțiune | 63,5 x 16 |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere