Indicator mecanic de grosime Mitutoyo 7327

Dial Indicator Thickness Gauge

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mitutoyo:7327
Rubix:d901972
brand logo

rezumat tehnic

Interval de măsurare, minim0 mm
Interval de măsurare, maxim1 mm
Rezoluție0.001 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 7327 MITUTOYO - MECHANICAL THICKNESS COMPARATOR MITUTOYO 7327


This dial indicator thickness gauge enables you to measure tube wall thickness, film/paper etc. with flat contact points, resp. lens thickness or groove depth.

Informații tehnice


atribute
Interval de măsurare, minim0 mm
Interval de măsurare, maxim1 mm
Rezoluție0.001 mm
Forța de măsurare1.5 N
Precizie0.001 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere