Referințe
Mitutoyo:2971
Rubix:d899609
EAN:4946368071183

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 0.5 mm |
| Rezoluție | 0.01 mm |
Documente
Detalii produs : 2971 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 2971
Dial Indicator Flat Back 0.5 mm
Puncte forte
•Excellent water and drip-proof characteristics
•It eliminates the possibility of reading errors due to miscounting multiple revolutions.
•It eliminates the possibility of reading errors due to miscounting multiple revolutions.
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 0.5 mm |
| Rezoluție | 0.01 mm |
| Diametrul carcasei | 57 mm |
| Precizie | 8 |
| Material | oțel călit |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere