Referințe
Mitutoyo:293-786
Rubix:d895736
EAN:4946368610412

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 406.4 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 431.8 mm |
Documente
Detalii produs : 293-786 MITUTOYO - MICROMETER MITUTOYO 293-786
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 406.4 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 431.8 mm |
| Diametrul axului | 8 mm |
| Absolvire | 236 mm |
| Rezoluție | 0.001 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere