Referințe
Mitutoyo:573-614
Rubix:d903314
EAN:4946368585390

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 300 mm |
Detalii produs : 573-614 MITUTOYO - DIGITAL AND GAUGE SLIDE FOOT MITUTOYO 573-614
Puncte forte
•You can adjust the beam-mounted jaw to facilitate measurement of stepped sections and hard-to-reach workpiece features
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 300 mm |
| Rezoluție | 0.01 mm |
| Lungime | 135 mm |
| Lungimea nasurilor | 64 mm |
| Greutate | 350 g |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere