Micrometru digital de exterior cu vârfuri de măsurare interschimbabile Mitutoyo 340-520
Digital Micrometer Interchangeable Anvil
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mitutoyo:340-520
Rubix:d900832
EAN:4946368610474

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 300 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 400 mm |
| Diametrul axului | 8 mm |
Documente
Detalii produs : 340-520 MITUTOYO - EXTERNAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE KEYS MITUTOYO 340-520
Puncte forte
•Easy, interchangeable anvils allow a wide range of measurements
Ratchet stop delivers a constant measuring force
Supplied with zero-setting standards bar for each range
It has water/dust protection (protection level) with SPC output
Ratchet stop delivers a constant measuring force
Supplied with zero-setting standards bar for each range
It has water/dust protection (protection level) with SPC output
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 300 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 400 mm |
| Diametrul axului | 8 mm |
| Absolvire | 0.001 mm |
| Cutie | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere