Micrometru Mitutoyo 406-353-30
Digital Non Rotating Spindle
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mitutoyo:406-353-30
Rubix:d903051
EAN:4946368689845



rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 76.2 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 101.6 mm |
Documente
Detalii produs : 406-353-30 MITUTOYO - MICROMETER MITUTOYO 406-353-30
Puncte forte
•Sliding spindle, not rotating
Ratchet stop
Data output
Ratchet stop
Data output
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 76.2 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 101.6 mm |
| Diametrul axului | 6.35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere