Micrometru Mitutoyo 331-353-30

Digital Spline Micrometer

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mitutoyo:331-353-30
Rubix:d894294
EAN:4946368688909
brand logo

rezumat tehnic

Interval de măsurare, minim50.8 mm
Interval de măsurare, maxim76.2 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 331-353-30 MITUTOYO - MICROMETER MITUTOYO 331-353-30


Puncte forte

•Anvil and spindle are of small diameter for measuring splined shafts, slots and keyways
Excellent resistance against water and dust (IP65 protection level) enables this micrometer to be used in machining situations that include splashing coolant fluid

Informații tehnice


atribute
Interval de măsurare, minim50.8 mm
Interval de măsurare, maxim76.2 mm
Diametrul axului6.35 mm
Absolvire0.01 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere