Referințe
Mitutoyo:395-272-30
Rubix:d903700
EAN:4946368689395

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 25 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 50 mm |
Documente
Detalii produs : 395-272-30 MITUTOYO - MICROMETER MITUTOYO 395-272-30
This Digimatic tube micrometer allows you to measure curved surfaces
Aplicații
Measure Wall Thickness of Tubes, Bearings and Rings
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 25 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 50 mm |
| Absolvire | 0.001 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere