Micrometru Mitutoyo 314-351-30

Digital V-Anvil Micrometer

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mitutoyo:314-351-30
Rubix:d896307
EAN:4946368695631
brand logo

rezumat tehnic

Interval de măsurare, minim1.27 mm
Interval de măsurare, maxim15.24 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 314-351-30 MITUTOYO - MICROMETER MITUTOYO 314-351-30


Puncte forte

•It measures the outside diameter of cutting tools (such as taps, reamers, end mills) which have three flutes
V-anvils with a centreline groove are available for measuring the pitch diameter of taps by the single-wire method

Informații tehnice


atribute
Interval de măsurare, minim1.27 mm
Interval de măsurare, maxim15.24 mm
Diametrul axului6.35 mm
Absolvire0.01 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere