Referințe
Gates:8GS16FDHORX90
Rubix:d494480
Producator:7347-19148-5
EAN:5412571558876

Detalii produs : 8GS16FDHORX90 GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 8GS16FDHORX90
Puncte forte
DIN threaded adapter with inner thread and O-ring. 24° outer cone. Heavy series. 90° bow.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 175 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1/2 '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | fdhorx90 |
| Diametrul tubului exterior | 12 mm |
| Diametrul filetării | 24 mm |
| Presiune | 413.7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere