Fitinguri sub presiune Gates 6GS12FDLORX

DIN 24° FDLORX

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:6GS12FDLORX
Rubix:d495488
Producator:7347-19281-5
EAN:5412571560114
brand logo

rezumat tehnic

Conexiunea 1female din 24° cone swivel (fdlorx) ''
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6GS12FDLORX GATES - GATES FITTING 6GS12FDLORX


Puncte forte

DIN threaded adapter with inner thread and O-ring. 24° outer cone. Light series.

Aplicații

Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate79 g
Conexiunea 1female din 24° cone swivel (fdlorx) ''
Temperatura minimă-40 °C
Temperatura maximă121 °C
Execuțiefdlorx
Diametrul tubului exterior10 mm
Diametrul filetării18 mm
Presiune413.7 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere