Fitinguri sub presiune Parker K0C47-25-12
Hannifin Two Piece Fitting
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Parker:K0C47-25-12
Rubix:d1160632

Documente
Detalii produs : PARKER K0C47-25-12 - PRESSFITTING PARKER K0C47-25-12
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | -12 '' |
|---|---|
| Temperatura maximă | 105 °C |
| Execuție | 47 |
| Diametrul tubului exterior | 19.1 mm |
| Diametrul filetării | 36 mm |
| Presiune | 400 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
