Referințe
Gates:12GS28FDLORX
Rubix:d495069
Producator:7347-09216-5
EAN:5412571957686

Detalii produs : 12GS28FDLORX GATES - 12GS28FDLORX GATES
Puncte forte
DIN threaded adapter with inner thread and O-ring. 24° outer cone. Light series.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 325 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 3/4 '' |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | fdlorx |
| Diametrul tubului exterior | 20 mm |
| Diametrul filetării | 36 mm |
| Presiune | 413.7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
