Referințe
Gates:20G35FDLORX90
Rubix:d495610
Producator:7100-19245-5
EAN:5412571533842

Detalii produs : 20G35FDLORX90 GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 20G35FDLORX90
Puncte forte
DIN threaded adapter with inner thread and O-ring. 90° outer cone. Light series. 90° bow.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1005 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1-1/4 '' |
| Temperatura minimă | -35 °C |
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Execuție | fdlorx90 |
| Diametrul tubului exterior | 32 mm |
| Diametrul filetării | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere