Referințe
Gates:6G14MDH
Rubix:d493503
Producator:7100-11536-5
EAN:5412571531046

Detalii produs : 6G14MDH GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 6G14MDH
Puncte forte
DIN threaded adapter with outer thread, cylindrical. 24° inner cone. Heavy series.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 3/8 '' |
| Execuție | mdh |
| Diametrul tubului exterior | 14 mm |
| Diametrul filetării | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
