Referințe
Gates:8G22DBJ
Rubix:d494209
Producator:7100-19131-5
EAN:5412571532500

Detalii produs : 8G22DBJ GATES - 8G22DBJ GATES
Puncte forte
Metric ring connections.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | m22x1,5 '' |
| Execuție | dbj |
| Diametrul tubului exterior | 12 mm |
| Diametrul filetării | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
