Referințe
Gates:12G12MFA
Rubix:d494504
Producator:7100-00652-5
EAN:5414465998546

Detalii produs : 12G12MFA GATES - 12G12MFA GATES
Puncte forte
DIN outer thread, cylindrical. 24° inner cone.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 339 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1 1/16-12 '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Execuție | mfa |
| Diametrul tubului exterior | 20 mm |
| Diametrul filetării | 27 mm |
| Presiune | 206.8 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
