Referințe
Gates:8G12MDL
Rubix:d491808
Producator:7100-19273-5
EAN:5412571534078

Detalii produs : 8G12MDL GATES - 8G12MDL GATES
Puncte forte
DIN outer thread, cylindrical. 24° inner cone. Light series.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 111 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1/2' '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | mdl |
| Diametrul tubului exterior | 12 mm |
| Diametrul filetării | 22 mm |
| Presiune | 350 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
