Referințe
Gates:20G42MFG
Rubix:d493726
Producator:7100-19452-5
EAN:5412571978292

Detalii produs : 20G42MFG GATES - 20G42MFG GATES
Puncte forte
French outer thread, Gaz. 24° inner cone.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 779 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1 1/4 '' |
| Execuție | mfg |
| Diametrul tubului exterior | 32 mm |
| Diametrul filetării | 52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
