Referințe
Gates:5G10MSP
Rubix:d491857
Producator:7100-19339-5
EAN:5412571534597

Detalii produs : 5G10MSP GATES - 5G10MSP GATES
Puncte forte
DIN pipe socket.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 60 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 5/16 '' |
| Execuție | msp |
| Diametrul tubului exterior | 8 mm |
| Diametrul filetării | 7.94 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
