Referințe
Gates:10GS12FFORX
Rubix:d494766
Producator:7347-13035-5
EAN:5414465545733

Detalii produs : 10GS12FFORX GATES - 10GS12FFORX GATES
Puncte forte
ORFS threaded adapter
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 80 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 5/8 '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121.1 °C |
| Execuție | fforx |
| Diametrul tubului exterior | 16 mm |
| Presiune | 413.68 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
