Referințe
Gates:5G12MDL
Rubix:d492457
Producator:7100-19306-5
EAN:5412571534337


rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | 5/16' (dn8, din 24° male with m18 x 1,5 thread) '' |
|---|
Detalii produs : 5G12MDL GATES - 5G12MDL GATES
Puncte forte
DIN outer thread, cylindrical. 24° inner cone. Light series.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 70 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 5/16' (dn8, din 24° male with m18 x 1,5 thread) '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | mdl |
| Diametrul tubului exterior | 8 mm |
| Diametrul filetării | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere