Referințe
Gates:8G10FFORX90M
Rubix:d495613
Producator:7104-2445-5
EAN:5414465857607

Detalii produs : 8G10FFORX90M GATES - GATES 8G10FFORX90M MEGACRIMP HOSE COUPLING
Puncte forte
ORFS threaded adapter 90° bow. Middle leg length.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 214 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1/2 '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | fforx90m |
| Diametrul tubului exterior | 12 mm |
| Diametrul filetării | 25.4 mm |
| Presiune | 413.7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
