Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 00049053

Directional pneumatic shut-off valve

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Bürkert:00049053
Rubix:d954461
brand logo

rezumat tehnic

Număr de porturi2
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 49053 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 00049053


Servo-controlled Bürkert Type 0290 2/2 solenoid valve (normally closed), 110 V. Port G1/2 and pressure range 0…16 bar.

Informații tehnice


atribute
Număr de porturi2
Voltaj110 V
Presiune maximă a serviciului16 bar
Debitul volumului1666.7 l/min
Domeniul de presiune0…16 bar
Presiune de funcționare min.0 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere