Roți de mână Elesa+Ganter GN 520.6-125-B12-D
Disc handwheels with Stainless Steel bushing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 520.6-125-B12-D
Rubix:d587089
Producator:GN 520.6-125-B12-D
EAN:4045525564718





Detalii produs : 520.6-125-B12-D ELESA+GANTER - 520.6-125-B12-D ELESA+GANTER
Disc handwheels GN 520.6 are renowned in particular for their design and the matt passivated aluminium ring in the front.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 450 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
