Referințe
Elesa+Ganter:GN 321-80-K10-A
Rubix:d589394
Producator:GN 321-80-K10-A
EAN:4045525178359





Detalii produs : 321-80-K10-A ELESA+GANTER - 321-80-K10-A ELESA+GANTER
Disc handwheels GN 321 have recessed grips at their back.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 132 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
