Referințe
Elesa+Ganter:GN 321-80-B12-R
Rubix:d600248
Producator:GN 321-80-B12-R
EAN:4045525483514





Detalii produs : 321-80-B12-R ELESA+GANTER - 321-80-B12-R ELESA+GANTER
Disc handwheels GN 321 have recessed grips at their back.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 157 g |
|---|---|
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
