Referințe
Elesa+Ganter:GN 321-160-B14-A
Rubix:d586164
Producator:GN 321-160-B14-A
EAN:4045525177222





Detalii produs : 321-160-B14-A ELESA+GANTER - 321-160-B14-A ELESA+GANTER
Disc handwheels GN 321 have recessed grips at their back.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 570 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru | 160 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
