Roți de mână Elesa+Ganter GN 323.4-250-K22-D-DR
Safety handwheels with friction bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 323.4-250-K22-D-DR
Rubix:d592699
Producator:GN 323.4-250-K22-D-DR
EAN:4045525186361





Detalii produs : 323.4-250-K22-D-DR ELESA+GANTER - 323.4-250-K22-D-DR ELESA+GANTER
The use of coupling attachments in handwheels other than specified is also possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2181 g |
|---|---|
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 250 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
