Referințe
Elesa+Ganter:GN 321-250-B22-R
Rubix:d586799
Producator:GN 321-250-B22-R
EAN:4045525483743





Detalii produs : 321-250-B22-R ELESA+GANTER - 321-250-B22-R ELESA+GANTER
Disc handwheels GN 321 have recessed grips at their back.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1647 g |
|---|---|
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 250 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
