Micrometru cu disc digital/mecanic Mitutoyo 123-114
Disc Micrometer
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mitutoyo:123-114
Rubix:d902610
EAN:4946368013121

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 25 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 50 mm |
Documente
Detalii produs : 123-114 MITUTOYO - DIGITAL/MECHANICAL DISC MICROMETER MITUTOYO 123-114
Puncte forte
•Measuring the root tangent length of spur and helical gears
You can measure recessed features that are difficult to reach with a standard micrometer
You can measure recessed features that are difficult to reach with a standard micrometer
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 25 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 50 mm |
| Absolvire | 0.01 mm |
| Diametrul axului | 6.35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere