Racord pentru furtun cu filet Riegler 174.0388
Distributor Push-in Fitting Blue Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:174.0388
Rubix:d543826
Producator:109738
EAN:4047322197786



Detalii produs : 174.0388 RIEGLER - 174.0388 RIEGLER
Distributor Push-in Fitting / plastic Blue Series R1/4a. Hose D 4x6. Our series of quick connectors, plastic or plated brass. / The parts can be used in conjunction with plastic hoses and copper pipes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 3/8 außen |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Conexiunea 2 | für schlauch-außen-ø 4x8 mm |
| Tipul de filetare | r |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
