Disc laminat Roebuck 866856

DLBC Flap disc

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Roebuck:866856
Rubix:d797581
EAN:3660338209208
"DLBC" CURVED FLAP DISK  D.115 GR.80
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Diametru115 mm
Diametrul de reaming22.23 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 866856 ROEBUCK - 866856 DLBC C. DISC ABRAZIV LAMELAR D.115 80G ROEBUCK


Ceramic curved fibre disc. Use: deburring, grinding, polishing Standard: EN 13743
DISC DLBC.115 - D.115 GR.80 FLAP DISC - CERAMIC - CURVED

Puncte forte

very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards

Aplicații

deburring, grinding, polishing
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Diametru115 mm
Diametrul de reaming22.23 mm
Tipul abrazivuluiceramică
Bob80
  • Disponibil – Data livrării la cerere