Cilindru cu tijă piston SMC C95KDB100-400
Double-Acting Cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SMC:C95KDB100-400
Rubix:d547163
Producator:C95KDB100-400

Documente
Detalii produs : C95KDB100-400 SMC - SMC C95KDB100-400 VDMA N/R TIE ROD CYLINDER(100)
The C95 is ISO, VDMA24562 interchangeable, and utilizes a tie rod construction. In addition to standard cushions and wear band, the C95 utilizes a "floating" cushion seal design that greatly improves operation. SMC's seal insures long cycle life
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8720 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 100 mm |
| Cursa cilindrului | 400 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere