Cilindru cu tijă piston IMI Norgren TPRA/802100/M/300
Double Acting Cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
IMI Norgren:TPRA/802100/M/300
Rubix:d918521
Producator:TPRA/802100/M/300

Documente
Detalii produs : TPRA/802100/M/300 NORGREN - CYLINDER WITH PISTON ROD IMI NORGREN TPRA/802100/M/300
Puncte forte
•High performance adaptive cushioning system “ACS”
Compressed air, filtered, lubricated or non-lubricated
Double acting, adjustable cushioning
Compressed air, filtered, lubricated or non-lubricated
Double acting, adjustable cushioning
Aplicații
General
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 100 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 300 mm |
| Temperatura minimă | 0 °C |
| Temperatura maximă | 150 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere