Referințe
FAG:DH210
Rubix:d1251997
Producator:0383898270000
EAN:4012801211932
Detalii produs : DH210FAG - SEALS/COVER FAG DH210
Sealing joint DH
Sealing joint, double lipped
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 59 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 11 mm |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Serie | dh2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

