Racord pentru furtun cu filet Festo NPFC-DS-G14-G14-M
Double Nipple
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:NPFC-DS-G14-G14-M
Rubix:d770914
Producator:8142585
EAN:4052568567781

Documente
Detalii produs : NPFC-DS-G14-G14-M FESTO - FESTO 8142585 DOUBLE NIPPLE NPFC-DS-G14-G14-M
Double nipple npf c-ds-g14-g14-m m
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | g1/4 |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Conexiunea 2 | g1/4 |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Tipul de filetare | bspp |
| Presiune de funcționare min. | -0.95 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere