Cheie de deschidere fixă și variabilă Format 57000180, 9557000180
Double open-end wrench DIN3110 19x24mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:57000180, 9557000180
Rubix:d807317
Producator:57000180
EAN:4317784392396
Detalii produs : 9557000180 FORMAT - 9557000180 FORMAT
Double open-end spanner
Design: DIN 3110, ISO 3318. Made of chrome vanadium steel, forged, matt chrome-plated, jaw angled 15°, with flat heads and non-slip, oval shaft.
Double open-end wrench DIN3110 19x24mm
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere