Cheie de deschidere fixă și variabilă Format 57000025

Double open-end wrench DIN3110 6 x 7mm

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Format:57000025
Rubix:d830186
EAN:4317784095617
brand logo

Detalii produs : 57000025 FORMAT - 57000025 FORMAT


Double open-end spanner Design: DIN 3110, ISO 3318. Made of chrome vanadium steel, forged, matt chrome-plated, jaw angled 15°, with flat heads and non-slip, oval shaft.
Double open-end wrench DIN3110 6 x 7mm

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere