• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 70A.23

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:70A.23
    Rubix:d1341360
    EAN:3148511166802
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie pentru conducte

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie pentru conducte
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 39.6RFID1747096 - CHEIE TUBULARA CU MANER VDE 7MM DIN 3 COMPONENTE TIP VDE 2133 7 GEDORE603318 - 603318 110/1 CHEIE FIXA DUBLA 5X5.5950 10 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 950 10Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.21Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 39.5/32HF1949M-19-22 BAHCO - BAHCO 1949M-19-22 OPEN RING WRENCH618637 - 618637 114/2 CHEIE FIXA DUBLA 14X14 ELECTRICIAN626 10x11 GEDORE - 626 10x11 GEDORE9557720070 FORMAT - 9557720070 FORMATCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467F.12Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 34.9/16F125A.120 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 125A.1201952M-9 BAHCO - BAHCO 1952M-9 COMBINATION WRENCH9582760340 FORTIS - 9582760340 FORTIS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut