Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 55 50X55
Double Open End Wrench
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:55 50X55
Rubix:d1190179
Producator:000550135
EAN:8014230021980



Detalii produs : 55 50X55 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55 50X55
Puncte forte
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 500x114x16 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2007 g |
| Deschidere | 50x55 |
| Lungime | 500 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
