Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 65.14X15F
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:65.14X15F
Rubix:d1337411
EAN:3662424989179



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 134 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 190x30x10 mm |
| greutate ambalate | 139 g |
| Deschidere | 14x15 |
| Lungime | 190 mm |
| Tip | cheie cu clichet |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
