Mănuși de protecție pentru lucrări generale Portwest A230GRRXL

Double Palm Rigger Glove

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Portwest:A230GRRXL
Rubix:d1209411
EAN:5036108292219
brand logo

rezumat tehnic

Mărimexl
Acoperirea mănușilorpiele
Nivelul de rezistență la abraziune4
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : A230GRRXL PORTWEST - GENERAL HANDLING GLOVE PORTWEST A230GRRXL


Superior Double Palm Rigger glove with additional reinforced protection to palm and forefinger areas. Suitable for use in construction, landscaping,agriculture and forestry.

Puncte forte

•For use in construction, landscaping, agriculture and forestry
Superior double palm riggers
Additional reinforced protection on palm and forefinger areas
Cotton backing for repeatability
Knuckle back protection
Superb abrasion and tear resistance
CE certified
ANSI abrasion level 2

Aplicații

Construction, Landscaping, Agriculture, Forestry

Informații tehnice


atribute
Mărimexl
Acoperirea mănușilorpiele
Nivelul de rezistență la abraziune4
Material de bazăpiele
Mediu de utilizaremultifuncțional
Culoaregri
Lungime41 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime